大阪魂
Sコ-トステンペラウス+ナベP=3
十字穴番号
2
内容量
1個
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
20
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13568488
3X5
5
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568515
3X6
6
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
16,260
¥
17,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568549
3X8
8
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
16,672
¥
18,339
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568576
3X10
10
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568610
3X12
12
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
10,296
¥
11,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568637
3X16
16
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
12,620
¥
13,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568671
3X20
20
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568698
4X6
6
2.8
保証締付け板厚:1
7
2.6
オープン
¥
15,252
¥
16,777
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568725
4X8
8
2.8
保証締付け板厚:1
7
2.6
オープン
¥
13,825
¥
15,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568759
4X10
10
2.8
保証締付け板厚:1
7
2.6
オープン
¥
14,096
¥
15,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568786
4X12
12
2.8
保証締付け板厚:1
7
2.6
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568820
5X8
8
3.2
保証締付け板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
12,456
¥
13,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568847
5X10
10
3.2
保証締付け板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568881
5X12
12
3.2
保証締付け板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
13,180
¥
14,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください