曜日別特売

BK ステンペラウス+ナベP=4

BK ステンペラウス+ナベP=4 - 大阪魂BK ステンペラウス+ナベP=4 - 大阪魂BK ステンペラウス+ナベP=4 - 大阪魂
長さ(mm)8十字穴番号2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135688993X81.9保証締付け板厚:0.75.52M3
オープン
18,743
20,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
135689264X82.5保証締付け板厚:172.6M4
オープン
15,374
16,911(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする