大阪魂
Sコ-トステンペラウス+ナベP=4
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13568908
3X8
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
M3
オープン
¥
16,672
¥
18,339
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568935
4X8
2.5
保証締付け板厚:1
7
2.6
M4
オープン
¥
13,665
¥
15,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください