大阪魂
ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP2
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13569021
4X6
6
3.5
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
19,696
¥
21,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569030
4X8
8
3.5
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
20,758
¥
22,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569039
4X10
10
3.5
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
21,618
¥
23,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569048
4X12
12
3.5
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
22,607
¥
24,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569057
4X15
15
3.5
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
24,558
¥
27,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569066
4X16
16
3.5
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569075
4X20
20
3.5
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
13,474
¥
14,821
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569091
5X8
8
4.3
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
17,385
¥
19,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569100
5X10
10
4.3
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
18,080
¥
19,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569109
5X12
12
4.3
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
19,047
¥
20,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569118
5X16
16
4.3
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
20,749
¥
22,824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569127
6X15
15
5.1
5
2.032
1.9
オープン
¥
12,463
¥
13,709
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください