大阪魂
BK ステン+ナベP=2(ウスイタ
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13569319
3X6
6
0.5
1.5
最小0.8
5.5
オープン
¥
12,358
¥
13,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569328
3X8
8
0.5
1.5
最小0.8
5.5
オープン
¥
13,720
¥
15,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569337
4X8
8
0.7
2.15
最小1.15
7
オープン
¥
11,407
¥
12,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください