大阪魂
BK ステン+ナベP=4(ウスイタ
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13569346
3X5
5
2.1
最小0.9
5.5
2
オープン
¥
19,078
¥
20,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569355
3X6
6
2.1
最小0.9
5.5
2
オープン
¥
17,529
¥
19,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569371
3X8
8
2.1
最小0.9
5.5
2
オープン
¥
17,512
¥
19,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569380
4X8
8
2.8
最小1.3
7
2.6
オープン
¥
15,645
¥
17,210
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569389
4X10
10
2.8
最小1.3
7
2.6
オープン
¥
16,196
¥
17,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569398
4X12
12
2.8
最小1.3
7
2.6
オープン
¥
17,194
¥
18,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569407
4X25
25
2.8
最小1.3
7
2.6
オープン
¥
12,965
¥
14,262
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください