I live バッテリーロック(カギ式)

I live バッテリーロック(カギ式) - iliveI live バッテリーロック(カギ式) - iliveI live バッテリーロック(カギ式) - iliveI live バッテリーロック(カギ式) - iliveI live バッテリーロック(カギ式) - iliveI live バッテリーロック(カギ式) - iliveI live バッテリーロック(カギ式) - iliveI live バッテリーロック(カギ式) - ilive

形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。

用途形状記憶ワイヤー採用。電動自転車バッテリーロックカギ式タイプ。ロックカギ式内容量1個
注意
※注意 走行中にかかと、前後輪が接触する状態やハンドル操作に支障をきたす状態での装着は転倒などの事故につながる恐れのある為おやめください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体13130620GN3-1BKブラック
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
商品本体13130629GN3-1NVネイビー
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
商品本体13130638GN3-1KHカーキ
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
商品本体13130647GN3-1CEチェレステ
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする