曜日別特売

LED投光器 AC100-240V

LED投光器 AC100-240V - マリンテックLED投光器 AC100-240V - マリンテック

新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証
本体は高品質アルミダイキャスト製
防水等級IP67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック
AC100-240V用
高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2025年モデル

寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.7タイプ指向角:ワイド周波数(Hz)50/60専用電流(A)6.2電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)150全光束(Lm)18000保護等級IP67色温度(K)6000保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証電源タイプ電源コード波形正弦波色(本体)白色使用場所屋内外光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13131505MLC150W-AC
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする