RICH BIT
RICHBIT CITY ASSIST(電動アシスト付自転車)
全長(mm)
1250
全幅(mm)
580
ハンドル高さ(mm)
965~1130
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
10.2
バッテリー電圧(V)
36
タイヤサイズ
14×2.125インチ
充電時間(時間)
約5
適応身長(cm)
140以上
サドルの高さ(mm)
700~990
走行距離(km)
約80~100※荷重や坂道、気温により変化
総質量(kg)
約14
内容量
1台
注意
※塗装のムラ、スチール部品から薄いサビ、梱包の跡などがあることがございます。 これらの点についてのメーカー保証、返品、交換等は受けられません。 ご承諾いただけない場合には恐れ入りますがご注文はお控えいただきたくお願い申し上げます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13130857
-
シティブラック
¥
141,900
¥
156,090
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13130866
-
スノーホワイト
¥
141,900
¥
156,090
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13130875
-
レンジャーグリーン
¥
141,900
¥
156,090
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13130891
-
サクラピンク
¥
141,900
¥
156,090
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13130900
-
ゴールデンオリーブ
¥
141,900
¥
156,090
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません