MIRAI COMFORT
MIRAI COMFORT(電動アシスト自転車)
全長(mm)
1680
全幅(mm)
570
バッテリー
リチウムイオン
材質(フレーム)
アルミ合金(A6061)
バッテリー容量(Ah)
10
バッテリー電圧(V)
48
タイヤサイズ
20×4インチ
充電時間(時間)
約3
適応身長(cm)
150以上
サドルの高さ(mm)
770
走行距離(km)
約100
変速段数
SHIMANO製7段変速
総質量(kg)
約35
内容量
1台
注意
※塗装のムラ、スチール部品から薄いサビ、梱包の跡などがあることがございます。 これらの点についてのメーカー保証、返品、交換等は受けられません。 ご承諾いただけない場合には恐れ入りますがご注文はお控えいただきたくお願い申し上げます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13130778
-
マットブラック
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13130787
-
スカイグレー
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13130796
-
ピュアホワイト
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません