曜日別特売

MIRAI GT(電動アシスト自転車)

MIRAI GT(電動アシスト自転車) - MIRAI GTMIRAI GT(電動アシスト自転車) - MIRAI GTMIRAI GT(電動アシスト自転車) - MIRAI GTMIRAI GT(電動アシスト自転車) - MIRAI GTMIRAI GT(電動アシスト自転車) - MIRAI GTMIRAI GT(電動アシスト自転車) - MIRAI GTMIRAI GT(電動アシスト自転車) - MIRAI GTMIRAI GT(電動アシスト自転車) - MIRAI GT
全長(mm)1750全幅(mm)670バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミ合金(A6061)バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ20×4インチ充電時間(時間)約5適応身長(cm)155以上サドルの高さ(mm)825走行距離(km)約80~100変速段数SHIMANO製7段変速総質量(kg)約36内容量1台
注意
※塗装のムラ、スチール部品から薄いサビ、梱包の跡などがあることがございます。 これらの点についてのメーカー保証、返品、交換等は受けられません。 ご承諾いただけない場合には恐れ入りますがご注文はお控えいただきたくお願い申し上げます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン13130918-マットブラック
379,800
417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メイン13130927-スカイグレー
379,800
417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メイン13130936-プラチナシルバー
379,800
417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする