曜日別特売
モノタロウ

LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用

LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用 - モノタロウLEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用 - モノタロウLEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用 - モノタロウLEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。

用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ材質POM質量(g)9適合ベルト幅(mm)20-25適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47内容量1パック(4個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ヘルメットの種類・形状により使用できない場合があります。
※厚みやクリップの劣化などにより外れることがあるため、事前点検を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14552049MP001
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用】LEDヘッドライトのズレを防止!便利なヘルメットクリップの使い方.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: 夜間災害時の見回り

ライトがずれなくなり良かった。災害時には大いに役立つと思います。
単価も非常に安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする