ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付)
質量(g)
約1250
ベルト幅(mm)
45
種類
フルハーネス型
ベルト色
表:黒、裏:赤、BKR
RoHS指令(10物質対応)
対応
胸ベルト幅(mm)
45(胸D環付)
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチバックル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13134427
TH508OT-OT-BKR-M
M
¥
26,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
13134436
TH508OT-OT-BKR-L
L
¥
26,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください