曜日別特売

ソーラー充電投光器

ソーラー充電投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)ソーラー充電投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)ソーラー充電投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)ソーラー充電投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)ソーラー充電投光器 - EIGERTOOL(アイガーツール)

USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。
USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。
側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。
強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。
置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。

質量(g)320本体寸法(mm)163×42×195設置方式スタンド設置場所屋内外明るさ(Lm)最大300電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13132905FCJ-S700WM
6,200
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする