高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現
プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応
高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利
仕様:ケーブル長:5m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:8.5mm
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498