PROSTYLE
アルミテープ
耐熱性・耐寒性
防湿効果
強度、耐候性、静電気防止
用途
空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。
仕様
光沢あり
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.085
粘着力(N/10mm)
7
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13132921
ATF-01
¥
1,200
¥
898
¥
988
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください