曜日別特売

ヘルメット No.310F

ヘルメット No.310F - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂質量(g)約373サイズ(cm)53~61内装G型内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49378342No.310Fうす黄
2,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
49378367No.310Fピンク
2,900
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
49378412No.310F水色
2,900
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
75165054No.310Fダークグリーン
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
75165063No.310F
2,900
取扱い終了
名入れ可
49378358No.310Fオレンジ
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
49378376No.310Fロイヤルブルー
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
49378394No.310F
2,900
取扱い終了
名入れ可
49378403No.310F
2,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49378394
2019-08-05
用途: 足場作業用
ウエストライティングサービス業

野外で足場に照明を設置するために装備してます。
軽量で普通に使用できますが夏場は通気口が無いため蒸れます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする