ナカバヤシ
アルミカードケース SD2枚・microSD4枚収納
・ホルダーに静電気防止クッションを採用し
ホコリや静電気からメモリーカードを守ります
・軽くて持ち運びに便利です
用途
アルミ製の丈夫なメモリーカードケース
材質
本体/アルミニウム、ホルダー/EVA
質量(g)
約19
収納枚数
SDカード2枚、microSDカード4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約94×60×5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13134585
MCC-2202BK
ブラック
¥
980
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13134601
MCC-2202R
レッド
¥
980
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13134610
MCC-2202SL
シルバー
¥
980
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください