アルミカードケース SDカード6枚収納

アルミカードケース SDカード6枚収納 - ナカバヤシアルミカードケース SDカード6枚収納 - ナカバヤシアルミカードケース SDカード6枚収納 - ナカバヤシアルミカードケース SDカード6枚収納 - ナカバヤシ

・ホルダーに静電気防止クッションを採用し
ホコリや静電気からメモリーカードを守ります
・軽くて持ち運びに便利です

用途アルミ製の丈夫なメモリーカードケース材質本体/アルミニウム、ホルダー/EVA質量(g)約28収納枚数SDカード6枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×60×10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13134646MCC-2204BKブラック
1,260
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
13134655MCC-2204SLシルバー
1,260
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする