DVDトールケース1ケース5枚収納 3パック

DVDトールケース1ケース5枚収納 3パック - ナカバヤシDVDトールケース1ケース5枚収納 3パック - ナカバヤシDVDトールケース1ケース5枚収納 3パック - ナカバヤシDVDトールケース1ケース5枚収納 3パック - ナカバヤシDVDトールケース1ケース5枚収納 3パック - ナカバヤシDVDトールケース1ケース5枚収納 3パック - ナカバヤシ

CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ
スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる
ジャケットポケット付き
DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類
1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適
割れにくい樹脂製
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。
商品の上に重いものを載せないでください。
落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。

用途CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納セット内容ケース×3材質ポリプロピレン収納枚数5枚/1ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×15×192内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13134908DVD-T015-3BKブラック74(1枚)
860
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
13134917DVD-T015-3Wホワイト68(1枚)
860
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする