曜日別特売

ブルーレイ対応ディスクケース 24枚収納

ブルーレイ対応ディスクケース 24枚収納 - ナカバヤシブルーレイ対応ディスクケース 24枚収納 - ナカバヤシブルーレイ対応ディスクケース 24枚収納 - ナカバヤシブルーレイ対応ディスクケース 24枚収納 - ナカバヤシブルーレイ対応ディスクケース 24枚収納 - ナカバヤシブルーレイ対応ディスクケース 24枚収納 - ナカバヤシブルーレイ対応ディスクケース 24枚収納 - ナカバヤシブルーレイ対応ディスクケース 24枚収納 - ナカバヤシ

・Blu-ray/CD /DVDディスクの整理に・ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用・ディスク収納ポケットには飛び出しを防ぐサイドストッパー付き・カバーは柔らかな手触りのPUレザー製

用途ブルーレイディスク対応のPUレザー製ケース材質ポリウレタン、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)約160収納枚数24枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×25×140内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13134786BD-092-24BKブラック
1,690
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
13134795BD-092-24BLブルー
1,690
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
13134811BD-092-24BRブラウン
1,690
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
13134820BD-092-24NBネイビー
1,690
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
13134829BD-092-24Pピンク
1,690
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする