ナカバヤシ
Blu-ray不織布ケース片面収納55枚
取り出しやすい窓穴付き
・落下防止サイドストッパー付き
・傷付けにくいマイクロファイバークロス使用
用途
傷付きやすい記録面をやさしくしっかり保護します
セット内容
本体55枚
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
約2
収納枚数
55枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約128×0.2×127
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13134671
BD-005-055BK
ブラック
¥
780
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13134680
BD-005-055W
ホワイト
¥
780
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください