ナカバヤシ
Blu-ray不織布ケースインデックス両面110
取り出しやすい窓穴付き
・落下防止サイドストッパー付き
・傷付けにくいマイクロファイバークロス使用
・両面収納タイプ
・インデックス付き
用途
傷付きやすい記録面をやさしくしっかり保護します
セット内容
本体110枚、インデックスカード110枚
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、紙
質量(g)
約3
収納枚数
220枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×0.3×142
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13134768
BD-007-110BK
ブラック
¥
1,830
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13134777
BD-007-110W
ホワイト
¥
1,830
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください