エコファインガン EF-200下カップ(1.3mm)

エコファインガン EF-200下カップ(1.3mm) 精和産業

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術
シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装
広パターンで高い作業性
低飛散、65%以上の粘着効率

仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4" 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13135310 -
19,800
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする