アルバイト君 AR-1(RBセット)

アルバイト君 AR-1(RBセット) - 精和産業

軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー
作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!
内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。
外装ローラー:タレない・早い・ムラがない
らくらく持てる5.9kg
5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!
20Lホッパーにも付け替え可能
移動楽々の台車もオプションで
クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)

付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13135267-
195,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする