YAR32 CYBER TEXレインスーツ【自転車・バイク・作業用】

YAR32 CYBER TEXレインスーツ【自転車・バイク・作業用】 - ワイズギアYAR32 CYBER TEXレインスーツ【自転車・バイク・作業用】 - ワイズギアYAR32 CYBER TEXレインスーツ【自転車・バイク・作業用】 - ワイズギアYAR32 CYBER TEXレインスーツ【自転車・バイク・作業用】 - ワイズギア

撥水加工にフッ素化合物を使用しない「環境に配慮した」新しいレインウェアを実現しました。
コンパクト収納袋付き。
初期耐水圧10,000mm/cm2

混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)内容量1個
注意
※防水加工や防水仕様を施していますが、襟元、袖口、ポケット口、裾等からの雨、水の浸入は防げません。付随のベルクロテープ、ファスナーにてきちんと閉めてご使用下さい。
※水が浸入しやすい縫い目部分には、シームテ ープ加工を施していますが、着用条件や頻度、経年変化によりシームテープが剥がれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※アジャスト機能のためベルクロテープを使用していますが、強く引っ張ったりしますとウェアの破損につながります。
※表地は熱や強い摩擦、引っかき等により溶けたり破れる場合があります。
※プリント部分を強く擦ったりしますと、他の部分にプリントが移ったり、変色や剥がれの原因になります。
※アジャスト機能をつけるためベルクロテープを使用しています。生地との強い摩擦は、生地を傷つけたり、毛羽立ちの原因となります。
※洗濯は絵表示を参照の上、指示に従い洗濯して下さい。もしくは、専門の業者に依頼し洗濯を行って下さい。特にドライクリーニングは、絶対に避けて下さい。
※当製品は、防水性能を備えていますがご使用後、濡れたまま特に高温多湿の中に放置されると著しく性能が劣化する場合があります。ご使用後は汚れを落とし陰干しにして充分乾かしてから日光の当たらないところに収納して下さい。防水製品は、直射日光(紫外線)を嫌います。直射日光の下では、絶対に干さないで下さい。
※水洗いで、手洗いをお奨めします。汚れのひどい部分は、中性洗剤で汚れを落として下さい。洗濯機、乾燥機のご使用はお避け下さい。特に脱水機のご使用は絶対にお止め下さい。商品の破損につながる場合があります。
※尚、当製品は、業務用として開発されたものではありません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
1313555690792R058MレッドM84~94160~17072~82
7,500
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0430日まで
1313561790792R059WブルーS78~88155~16568~78
7,500
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0331日まで
1313567890792R0594ブルー4L108~118180~19088~98
7,500
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0331日まで
1313575790792R061WガンメタルS78~88155~16568~78
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313576690792R061MガンメタルM84~94160~17072~82
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313577590792R061LガンメタルL90~100165~17576~86
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313579190792R061BガンメタルBL96~106165~17580~90
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313580090792R061XガンメタルXL96~106170~18080~90
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313580990792R0613ガンメタル3L102~112175~18584~94
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313581890792R0614ガンメタル4L108~118180~19088~98
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313582790792R062WアイボリーS78~88155~16568~78
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313583690792R062MアイボリーM84~94160~17072~82
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313584590792R062LアイボリーL90~100165~17576~86
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313586190792R062BアイボリーBL96~106165~17580~90
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313587090792R062XアイボリーXL96~106170~18080~90
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313587990792R0623アイボリー3L102~112175~18584~94
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313588890792R0624アイボリー4L108~118180~19088~98
7,500
取扱い終了
返品不可
-代替品有
1313554790792R058WレッドS78~88155~16568~78
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313556590792R058LレッドL90~100165~17576~86
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313558190792R058BレッドBL96~106165~17580~90
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313559090792R058XレッドXL96~106170~18080~90
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313559990792R0583レッド3L102~112175~18584~94
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313560890792R0584レッド4L108~118180~19088~98
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313562690792R059MブルーM84~94160~17072~82
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313563590792R059LブルーL90~100165~17576~86
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313565190792R059BブルーBL96~106165~17580~90
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313566090792R059XブルーXL96~106170~18080~90
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313566990792R0593ブルー3L102~112175~18584~94
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313568790792R060WイエローS78~88155~16568~78
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313569690792R060MイエローM84~94160~17072~82
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313570590792R060LイエローL90~100165~17576~86
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313572190792R060BイエローBL96~106165~17580~90
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313573090792R060XイエローXL96~106170~18080~90
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313573990792R0603イエロー3L102~112175~18584~94
7,500
取扱い終了
返品不可
-
1313574890792R0604イエロー4L108~118180~19088~98
7,500
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1313575790792R061W7251579590792R073W0090792R061W YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515795YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1313576690792R061M7251581190792R073M0090792R061M YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515811YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
5:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313577590792R061L7251582090792R073L0090792R061L YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515820YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
6:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313579190792R061B7251582990792R073B0090792R061B YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515829YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
7:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313580090792R061X7251583890792R073X0090792R061X YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515838YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
8:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313580990792R06137251584790792R07330090792R0613 YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515847YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
9:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313581890792R06147251585690792R07340090792R0614 YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515856YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
10:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313582790792R062W7251586590792R074W0090792R062W YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515865YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
11:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313583690792R062M7251588190792R074M0090792R062M YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515881YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
12:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313584590792R062L7251589090792R074L0090792R062L YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515890YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
13:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313586190792R062B7251589990792R074B0090792R062B YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515899YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
14:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313587090792R062X7251590890792R074X0090792R062X YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515908YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
15:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313587990792R06237251591790792R07430090792R0623 YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515917YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
16:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1313588890792R06247251592690792R07440090792R0624 YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ) 72515926YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)1個
7,998
税込8,798
17:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする