曜日別特売

ハップル

ハップル - 生科研ハップル - 生科研

果実の糖度向上に効果的です。
光合成を盛んにします。
葉から実への糖の転流を促進します。
果実の糖度のバラツキを抑え、平均糖度をアップさせます。
使い方
300~500倍で3~7日おきに3回以上葉面散布してください。
作物別の散布時期
作物 散布時期
メロン: 収穫1ヶ月前~
スイカ:開花後20日~
ミニトマト・トマト:果実肥大期~
モモ:収穫2週間前~
ミカン:収穫1ヶ月前(蛍尻期)~
ナシ・リンゴ・ブドウ:収穫1ヶ月前~

用途果実肥大期における葉面散布は、果実の糖度をアップさせるのに効果的です。成分窒素:2.1、りん酸:2、加里:4、苦土:4、マンガン:0.1、ほう素:0.5、鉄:0.13、銅:0.13
関連資料:(0.31MB) (0.51MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13135407-1個(1kg)1
3,570
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
13135416-1個(6kg)6
16,590
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする