曜日別特売

アミノメリット特青

アミノメリット特青 - 生科研

生育に合わせて処方を使い分けられます。
アミノ酸が、植物の生理作用を助け生育を促進します。
肥効の高いポリリン酸、アミノ酸が、天候不良時や低温などでも活力を高めます。
光沢と厚みのある葉をつくり、光合成を助けます。
pHが中性で安心して使用できます。
使い方
通常500~600倍で5~7日おきに2~3回散布します。
樹勢の弱い園では、800倍程度にうすめて散布してください。

用途
アミノメリットには青、黄、特青の3種類があります。
生育状況により使い分けますと目的とする効果がはっきり出ます。
アミノメリット青:樹勢の弱い場合や葉菜類の葉色改善などに
アミノメリット黄:生育促進、交配促進、肥大促進、品質向上などに
アミノメリット特青:生育不良時や樹勢の弱いときに
成分窒素:12、りん酸:3、加里:3、マンガン:0.1、ほう素:0.05、鉄:0.08、銅:0.02、亜鉛:0.05、モリブデン:0.01容量(kg)1内容量1個(1kg)
関連資料:(1.19MB) (1.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13135520-
2,990
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする