ホップアップ

ホップアップ - 生科研ホップアップ - 生科研

花芽分化を助け、花房を充実させ花つきをよくします。
花粉を充実させ着果を促し、果実の肥大を促進させます。
天候不良時などに不足しがちな花芽への栄養を補給します。
使い方
花芽形成期より300~500倍で5~7日おきに3回以上葉面散布してください。

用途花芽形成期からの葉面散布で、花つき、着果、果実の肥大など果実の各形成ステージにおいて効果を発揮します。成分窒素:1、りん酸:6、加里:6、マンガン:0.1、ほう素:0.2、鉄:0.05、銅:0.05、亜鉛:0.05、モリブデン:0.05
関連資料:(1.01MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13135389-1個(1kg)1
4,180
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
13135398-1個(10kg)10
35,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする