液体ジャンプ

液体ジャンプ - 生科研液体ジャンプ - 生科研

天然のアミノ酸・核酸入り液肥です。
新鮮な魚から抽出しています。(窒素・りん酸はすべて魚由来のものです)
そのまま吸収されて早く効く速効性エキスです。
根からの吸収が早く、効き目が高いアミノ酸の形態で存在しており、水に希釈しやすくて使いやすい液肥です。
使い方
追肥として
10アールあたり2~3kgを200~500倍で灌水施用または灌注します。
樹勢回復、玉伸び促進に
アミノキッポと液体ジャンプをそれぞれ300~400倍で混用して灌水施用または灌注します。
天候異常時(日照不足、低温)の生育促進に
10アールあたり2~3kgを200~400倍で灌水施用または灌注します。

用途
生育促進、品質向上にお使いください。
果樹や果菜などの品質向上、玉伸びにはすぐれた効果を発揮します。
また、なり疲れ防止、生育停滞期の樹勢強化にも有効です。
成分窒素:6、リン酸:1、加里:3
関連資料:(1.08MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13135450-1個(6kg)6
8,790
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
13135459-1個(20kg)20
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする