粒状ジャンプ

粒状ジャンプ - 生科研

天然のアミノ酸・核酸エキス入り肥料です。
すばやく吸収され、効果が早く現われます。
生育促進、樹勢回復、品質向上に有効です。
使い方
果樹への使い方
収穫後の礼肥、追肥として使用します。
巨峰・ピオーネ・リンゴ・ナシ:落花直後に10アールあたり2~3袋施用します。
おうとう:落花直後に10アールあたり1~2袋施用します。
収穫後の礼肥には10アールあたり2袋の施用も合わせて使用してください。
果菜類への使い方
主に追肥として使用します。
春ナス・秋ナス・露地トマト・露地キュウリ:10アールあたり2袋を1か月に3~4回施用します。
ハウスキュウリ:10アールあたり2袋を1か月に1回施用します。
ハウストマト:10アールあたり1袋を1か月に1回施用します。
葉菜類への使い方
主に元肥として使用します。
窒素成分で元肥基準値の30~50%を施用します。
初期生育を促進させるタイプです。緩効性の元肥と併用してください。
収穫後の礼肥、追肥として使用します。

用途生育促進、樹勢強化はもちろん、品質向上、特に味と日持ちのよい作物づくりや特産品づくりにお役立てください。成分窒素:10、リン酸:6、加里:7容量(kg)20内容量1個(20kg)
関連資料:(1.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13135425-
8,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする