ユーキフルペレット

ユーキフルペレット - 生科研

太古の植物が堆積してできた天然の腐植酸資材です。
腐植酸が保肥力を高め、地力を向上させます。
土をやわらかくし、保水性・通気性を良くします。
粉が少なく、撒きやすいペレット品です。
窒素、りん酸、加里が過剰で堆肥が投入できない圃場にも適しています。
使い方
10アールあたり5~10袋(100~200kg)を元肥とともに施用し、よく耕うんしてください。
使用量の目安
野菜・果菜類・茶・麦・果樹・花き: 5袋~10袋
水稲・い草:5袋

用途労力的に堆肥の施用が困難な場合や、完熟堆肥が入手しにくい時、肥料の残効が多く、堆肥の投入を見合わせる場合などの腐植酸補給にユーキフルペレットは最適です。容量(kg)20内容量1個(20kg)
関連資料:(1.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13135468-20
5,990
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする