ヴィンテージ棚付リビングテーブル

ヴィンテージ棚付リビングテーブル - 永井興産ヴィンテージ棚付リビングテーブル - 永井興産ヴィンテージ棚付リビングテーブル - 永井興産ヴィンテージ棚付リビングテーブル - 永井興産ヴィンテージ棚付リビングテーブル - 永井興産ヴィンテージ棚付リビングテーブル - 永井興産ヴィンテージ棚付リビングテーブル - 永井興産ヴィンテージ棚付リビングテーブル - 永井興産

木目柄とスチールを組み合わせた
ヴィンテージライクなサイドテーブル
ヴィンテージテイストの凹凸あるリアルな木目シート仕様。
天板は広々使える直径60cm。
シート仕様なので汚れてもお手入れ簡単なのも嬉しいポイント♪
雑誌やリモコンなどが収納できる便利な棚付き。
テーブルの上をすっきりきれいに保てます。
天板と棚板は上下入替えて組立て可能。
お好きな組み合わせでご使用ください。
・収納棚付き
・アジャスター付
・組立商品

用途机・テーブル・丸テーブル・座卓・リビングテーブル・木製テーブル・センターテーブル・ローテーブル・サイドテーブル・棚付き・収納・ラック・カフェ・店舗仕様組立商品.天板・棚板入替可能.2WAY.アジャスター付材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・金属(鋼)幅(mm)680質量(kg)6.7高さ(mm)380奥行(mm)680耐荷重(kg)天板20/棚板10塗装粉体塗装テイスト韓国インテリア.モダン.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.ホワイトインテリア
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13136195NK-5601セット(1台)ナチュラルNK-560NA-1
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13136211NK-5601セット(1台)ブラウンNK-560BR-1
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13136220NK-5601セット(2台)ナチュラルNK-560NA-2
36,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13136229NK-5601セット(2台)ブラウンNK-560BR-2
36,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする