曜日別特売

らくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim 花柄

らくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim 花柄 - エレコムらくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim 花柄 - エレコムらくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim 花柄 - エレコムらくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim 花柄 - エレコムらくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim 花柄 - エレコムらくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim 花柄 - エレコムらくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim 花柄 - エレコム

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
ケース内側に、愛らしいフラワープリントを施しています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石ディープピンク対応機種らくらくスマートフォン (F-53E)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13137069PM-F244PLFUJPND
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする