曜日別特売

スマホ ショルダー ストラップ 97~150cm 長さ調整可 ループ付 カラビナ ストラップホールシート付

スマホ ショルダー ストラップ 97~150cm 長さ調整可 ループ付 カラビナ ストラップホールシート付 - エレコムスマホ ショルダー ストラップ 97~150cm 長さ調整可 ループ付 カラビナ ストラップホールシート付 - エレコムスマホ ショルダー ストラップ 97~150cm 長さ調整可 ループ付 カラビナ ストラップホールシート付 - エレコムスマホ ショルダー ストラップ 97~150cm 長さ調整可 ループ付 カラビナ ストラップホールシート付 - エレコムスマホ ショルダー ストラップ 97~150cm 長さ調整可 ループ付 カラビナ ストラップホールシート付 - エレコムスマホ ショルダー ストラップ 97~150cm 長さ調整可 ループ付 カラビナ ストラップホールシート付 - エレコムスマホ ショルダー ストラップ 97~150cm 長さ調整可 ループ付 カラビナ ストラップホールシート付 - エレコム

どんなファッションや動きにも馴染み、フィットする幅広フラットタイプのスマホショルダーストラップです。
スマホ以外も持ち歩ける3つのループ付きです。
付属しているループは、独自設計のウェーブ型でカラビナが着脱しやすいです。
カラビナが3つ付属しているので、スマホ以外も直すぐに装着できます。
両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。
ストラップ幅が30mmと太めで、ワイヤレスイヤホンや鍵といったアクセサリを取り付けても肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。
ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
フックや金具は、マットな質感のブラックを採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。
ケースにフィットする厚さ0.2mmの薄型ストラップホールシートで、簡単に装着できます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(ステンレス)1口タイプ1枚、カラビナ3個材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、ストラップホールシート:鉄・ステンレス、カラビナ:亜鉛合金寸法(mm)ショルダーストラップ:全長約970~約1500、幅約30、ストラップホールシート:W約45×D約0.2×H約23、カラビナ:約Φ28×D約4ディープブラック耐荷重(kg)約10まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13137121P-STSDH1FLPCBK
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする