インダストリーコーワ
スリムなミニモップ
使い終わったら自立させてコンパクトに収納。ベース部分をスライドさせるとモップ部分を水切りできます。
用途
洗面所、机・棚、トイレ、など。
材質
PP、ナイロン、マイクロファイバー
寸法(mm)
(約)W440xH70xD30
質量(g)
(約)100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13136491
36025
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください