曜日別特売

お薬カレンダー mediCale メディカレ

お薬カレンダー mediCale メディカレ - NATUULお薬カレンダー mediCale メディカレ - NATUULお薬カレンダー mediCale メディカレ - NATUULお薬カレンダー mediCale メディカレ - NATUULお薬カレンダー mediCale メディカレ - NATUULお薬カレンダー mediCale メディカレ - NATUUL

mediCale*(メディカレ*)は、あなたの健康を守る頼もしいパートナーです。
お薬の時間をLEDライトとアラームでお知らせ!シンプルで使いやすい機能で、日々の服薬管理をスムーズにサポートします。
AC電源で電池切れによる飲み忘れの心配もありません。(停電時バックアップ機能付き)

用途毎日の服薬管理に。付属品ACアダプタ(コード長約2m)、取扱説明書材質ABS、ポリエステル、PVC質量(g)約430(ACアダプタ含まず)消費電力(W)5(最大)寸法(幅W×高さH)(mm)(布部)約430×675寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(時計部)約123×72×21機能時間・曜日表示、電子音アラーム(3段階)、プリセットモード、文字盤照明ライト、停電時バックアップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13137455NAR2ーMEC1Q
オープン
6,980
7,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする