防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2024年モデル 【完成組立品】

防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2024年モデル  【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1865サイズ26型全幅(mm)570対応盗難防止装置:BSロックⅢプラス (スペアキー対応)ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)6.2バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約2適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)735~885走行距離(km)オートエコモードプラス 36、標準モード 25、強モード 21変速機タイプ内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)26.9バッテリー容量(Wh)156内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13162935A6SC14-TCT.Xダークアッシュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
13162951A6SC14-TCP.Xショコラブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
13162960A6SC14-TCE.Xマリノブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
13162969A6SC14-TCE.XHクラシックベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
13162978A6SC14-TCE.Xナチュラルオリーブ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
13162987A6SC14-TCE.Xモダンブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13162935A6SC14-TC22771458A6SC25-TCA6SC14-TC 防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22771458防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
139,800
税込153,780
モデルチェンジ品です
13162951A6SC14-TC22771458A6SC25-TCA6SC14-TC 防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22771458防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
139,800
税込153,780
モデルチェンジ品です
13162960A6SC14-TC22771458A6SC25-TCA6SC14-TC 防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22771458防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
139,800
税込153,780
モデルチェンジ品です
13162969A6SC14-TC22771458A6SC25-TCA6SC14-TC 防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22771458防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
139,800
税込153,780
モデルチェンジ品です
13162978A6SC14-TC22771458A6SC25-TCA6SC14-TC 防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22771458防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
139,800
税込153,780
モデルチェンジ品です
13162987A6SC14-TC22771458A6SC25-TCA6SC14-TC 防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22771458防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
139,800
税込153,780
モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする