星和電機(SEIWA)
ジョイントプロテクタ
材質
本体、キャップ ポリアミド
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-30~+80
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13164561
JPS-14SS
1箱(10個)
外径:Φ6.5~8.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164570
JPS-18SS
1箱(10個)
外径:Φ6.5~8.5
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164579
JPS-6SS
1箱(20個)
外径:Φ3.0~4.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください