星和電機(SEIWA)
LED防水型ライン照明
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
定格電圧(V)
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13164895
LMAA1WA36K50-2.4D
幅30.6、高さ20.6、長さ642
7.2
DC24
5500
800
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13164911
LMAA1WA34K57-10F
幅33、高さ27、長さ1155
19、19.5、19.5
AC100、AC200、AC240
5650
2400
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください