曜日別特売

頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット

頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット - YAMAZEN(山善)頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット - YAMAZEN(山善)頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット - YAMAZEN(山善)頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット - YAMAZEN(山善)頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット - YAMAZEN(山善)頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット - YAMAZEN(山善)頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット - YAMAZEN(山善)頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット - YAMAZEN(山善)

お部屋を広く見せる、圧迫感のないロータイプのベッドフレーム。フレームのみ、または3種類から選べるマットレスセット。
【フレーム】
床板が長く、マットレスを置いても余白が生まれ、サイドテーブルのように役に立つステージのような形
ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、床下貫通設計
ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍
四隅の角度は丸みをつけたやさしいデザイン
湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材繊維板を使用
すのこ同士の隙間を設けることで湿気の逃げ道を確保
通気性を良くすることで快適な睡眠をサポート
接地面用の保護フェルト付属
【マットレス_Aタイプ_ボンネルコイル】
スプリングマットレスのエントリーモデル
身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス
厚さ15cmのコンパクトなマットレス
直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け
【マットレス_Bタイプ_ポケットコイル】
身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス
厚さ20cmマットレス
床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング
周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様
側面は通気の良いメッシュ生地
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け
【マットレス_Cタイプ_高弾性ボンネルコイル(布団乾燥機対応)】
身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス
厚さ20cmの極厚マットレス
直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート
上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用
表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け
布団乾燥機の吸入口付き
布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ

用途ベッド、寝具として。木製 組み立て簡単 木製ベッド ベッドフレーム 掃除がしやすい 頑丈 ステージベッド組立時間約60分以上高さ(cm)ベッド下中央部(貫通部):10.5
注意
※とても重たい荷姿で玄関先までのお届けとなります。搬入、組み立て、設置はお二人以上での作業がおすすめです。
※組立時にプラスドライバーをご用意ください。六角レンチは付属あり。
※本製品は最大荷重試験の7000N(約700Kg)をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品はシングルベッド利用時は耐荷重200Kg、ダブルベッド利用時は耐荷重300kgに設定しております。
※耐荷重は、保証値ではございません。
※Aタイプ・Bタイプのマットレス裏面は不織布のため、表裏のローテーションはできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
高さ(cm)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13162488SSB-1200S(WH)1台(フレーム)40シングルベッド下中央部(貫通部):10.5ホワイトフレームのみベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162497SSB-1200S(MBR)1台(フレーム)40シングルベッド下中央部(貫通部):10.5モカフレームのみベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162506SSB-1200S(DBR)1台(フレーム)40シングルベッド下中央部(貫通部):10.5ブラウンフレームのみベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162515SSB-1400SD(WH)1台(フレーム)40セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5ホワイトフレームのみベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162549SBM-S+SSB-1200S(WH)1セット(フレーム)40、(マットレスA)16.5シングルベッド下中央部(貫通部):10.5ホワイトマットレス:Aタイプ(ボンネルコイル)ベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5、(マットレスA)97×195×15
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162558SBM-S+SSB-1200S(MBR)1セット(フレーム)40、(マットレスA)16.5シングルベッド下中央部(貫通部):10.5モカマットレス:Aタイプ(ボンネルコイル)ベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5、(マットレスA)97×195×15
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162567SBM-S+SSB-1200S(DBR)1セット(フレーム)40、(マットレスA)16.5シングルベッド下中央部(貫通部):10.5ブラウンマットレス:Aタイプ(ボンネルコイル)ベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5、(マットレスA)97×195×15
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162576SBM-SD+SSB-1400SD(WH)1セット(フレーム)50、(マットレスA)17.5セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5ホワイトマットレス:Aタイプ(ボンネルコイル)ベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5、(マットレスA)120×195×15
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162585SBM-SD+SSB-1400SD(MBR)1セット(フレーム)50、(マットレスA)17.5セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5モカマットレス:Aタイプ(ボンネルコイル)ベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5、(マットレスA)120×195×15
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162601SBM-SD+SSB-1400SD(DBR)1セット(フレーム)50、(マットレスA)17.5セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5ブラウンマットレス:Aタイプ(ボンネルコイル)ベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5、(マットレスA)120×195×15
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162637SPM-SD+SSB-1400SD(WH)1セット(フレーム)50、(マットレスB)17セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5ホワイトマットレス:Bタイプ(ポケットコイル)ベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5、(マットレスB)120×195×20
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162646SPM-SD+SSB-1400SD(MBR)1セット(フレーム)50、(マットレスB)17セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5モカマットレス:Bタイプ(ポケットコイル)ベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5、(マットレスB)120×195×20
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162655SPM-SD+SSB-1400SD(DBR)1セット(フレーム)50、(マットレスB)17セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5ブラウンマットレス:Bタイプ(ポケットコイル)ベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5、(マットレスB)120×195×20
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162671SFBM-S+SSB-1200S(WH)1セット(フレーム)40、(マットレスC)18.3シングルベッド下中央部(貫通部):10.5ホワイトマットレス:Cタイプ(高弾性ボンネルコイル_布団乾燥機対応)ベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5、(マットレスC)97×195×20
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162680SFBM-S+SSB-1200S(MBR)1セット(フレーム)40、(マットレスC)18.3シングルベッド下中央部(貫通部):10.5モカマットレス:Cタイプ(高弾性ボンネルコイル_布団乾燥機対応)ベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5、(マットレスC)97×195×20
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162689SFBM-S+SSB-1200S(DBR)1セット(フレーム)40、(マットレスC)18.3シングルベッド下中央部(貫通部):10.5ブラウンマットレス:Cタイプ(高弾性ボンネルコイル_布団乾燥機対応)ベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5、(マットレスC)97×195×20
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162698SFBM-SD+SSB-1400SD(WH)1セット(フレーム)50、(マットレスC)22.4セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5ホワイトマットレス:Cタイプ(高弾性ボンネルコイル_布団乾燥機対応)ベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5、(マットレスC)120×195×20
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162707SFBM-SD+SSB-1400SD(MBR)1セット(フレーム)50、(マットレスC)22.4セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5モカマットレス:Cタイプ(高弾性ボンネルコイル_布団乾燥機対応)ベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5、(マットレスC)120×195×20
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162716SFBM-SD+SSB-1400SD(DBR)1セット(フレーム)50、(マットレスC)22.4セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5ブラウンマットレス:Cタイプ(高弾性ボンネルコイル_布団乾燥機対応)ベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5、(マットレスC)120×195×20
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162540SSB-1400SD(DBR)1台(フレーム)50セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5ブラウンフレームのみベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162610SPM-S+SSB-1200S(WH)1セット(フレーム)40、(マットレスB)16シングルベッド下中央部(貫通部):10.5ホワイトマットレス:Bタイプ(ポケットコイル)ベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5、(マットレスB)97×195×20
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162619SPM-S+SSB-1200S(MBR)1セット(フレーム)40、(マットレスB)16シングルベッド下中央部(貫通部):10.5モカマットレス:Bタイプ(ポケットコイル)ベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5、(マットレスB)97×195×20
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162628SPM-S+SSB-1200S(DBR)1セット(フレーム)40、(マットレスB)16シングルベッド下中央部(貫通部):10.5ブラウンマットレス:Bタイプ(ポケットコイル)ベッド下:39.5×54.5×19.5、フレーム:120×195×21.5、(マットレスB)97×195×20
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162531SSB-1400SD(MBR)1台(フレーム)50セミダブルベッド下中央部(貫通部):10.5モカフレームのみベッド下:39.5×64.5×19.5、フレーム:140×195×21.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13162531SSB-1400SD(MBR)13162515SSB-1400SD(WH)SSB-1400SD(MBR) 頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセット YAMAZEN(山善) 13162515頑丈 ローベッドフレーム 選べるマットレスセットYAMAZEN(山善)1台
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする