曜日別特売

フタ付き ベッド下 収納ボックス

フタ付き ベッド下 収納ボックス - YAMAZEN(山善)フタ付き ベッド下 収納ボックス - YAMAZEN(山善)フタ付き ベッド下 収納ボックス - YAMAZEN(山善)フタ付き ベッド下 収納ボックス - YAMAZEN(山善)フタ付き ベッド下 収納ボックス - YAMAZEN(山善)フタ付き ベッド下 収納ボックス - YAMAZEN(山善)フタ付き ベッド下 収納ボックス - YAMAZEN(山善)フタ付き ベッド下 収納ボックス - YAMAZEN(山善)

ベッド下を活用する、キャスター付き収納ボックス2個セット
ホコリを防ぐ、スライド式のフタ付き(取っ手用の穴はあり)
フタにはストッパーも付いて、抜け落ち防止
中は木目調の樹脂コーティングされており、お手入れもラクラク
前後方向に動くキャスター付きで出し入れサポート
裏面には補強桟も入ったしっかり構造
ボックス1個につき、キャスター4個 (ストッパーなし・直線可動)

用途ベッド下の収納などに。引き出し 収納 衣装ケース すき間 すきま 隙間 すき間収納 すきま収納 隙間収納 ベッド 隠す収納材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂、補強桟:天然木(パイン材)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)6.6耐荷重(kg)10寸法(cm)間口奥行:29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×42×18.5高さ(cm)床から側板・背板上まで:17.5、床から前板上まで:18.5厚さ(cm)前板:約2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×38.5×10.5寸法(Φcm)取っ手:3.5内容量1セット(2個)
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※組立の際にプラスドライバーをご用意ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13161578SMD-7619(MBR)Fモカ(木目柄)
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161587SMD-7619(DBR)Fブラウン(木目柄)
オープン
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年8月下旬
13161569SMD-7619(WH)Fホワイト(木目柄)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする