曜日別特売

ラック 木製棚板 4段セット

ラック 木製棚板 4段セット - YAMAZEN(山善)ラック 木製棚板 4段セット - YAMAZEN(山善)ラック 木製棚板 4段セット - YAMAZEN(山善)ラック 木製棚板 4段セット - YAMAZEN(山善)ラック 木製棚板 4段セット - YAMAZEN(山善)ラック 木製棚板 4段セット - YAMAZEN(山善)ラック 木製棚板 4段セット - YAMAZEN(山善)ラック 木製棚板 4段セット - YAMAZEN(山善)

ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット
【ウッドシェルフ本体】
モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック
インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計
棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板
軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重
フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん
【ストッカー+コの字バー】
耐荷重30kgのしっかり設計
2Lのペットボトルが最大15本収納可能
カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート
正面から目立ちにくい隠しキャスター
【スライド棚】
レール式でスムーズな開閉
棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに
木の質感があってお手入れもかんたん

用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビング材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(本体)1段あたり25、(ストッカー)30、(スライド棚)14組立時間約60分以上内容量1セット
注意
※【取り付け時の注意事項】
※2人以上ですと作業がしやすいです。
※横揺れ軽減のため、付属のコの字バーを取り付けてください。
※ストッカーのキャスターは一方向仕様です。
※プラス、マイナスドライバーをご用意ください
※キャスターと併用はできません。
※コの字バーは並列できません。段をずらして設置してください。
※スライド棚は本体フレームの桟、下から10段目までの間に取り付けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13162086MWS-804C(AWH)ウッドシェルフ本体4段×1、ストッカー+コの字バー×1、スライド棚×1、コの字バー×1、クロスバー85.5cm×2、支柱×1Aホワイト(木目)幅85.5cm用(本体)168×41.5×123.5、(ストッカー)77×37×31.5、(スライド棚)83.5×38.5×2、(コの字バー)83.5×38.5×2、(支柱)2×40×123.5(ストッカー)70.5×32.5×22.5、(スライド棚)76.5×33.5
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162095MWS-804C(AIV)ウッドシェルフ本体4段×1、ストッカー+コの字バー×1、スライド棚×1、コの字バー×1、クロスバー85.5cm×2、支柱×1Aアイボリー(木目)幅85.5cm用(本体)168×41.5×123.5、(ストッカー)77×37×31.5、(スライド棚)83.5×38.5×2、(コの字バー)83.5×38.5×2、(支柱)2×40×123.5(ストッカー)70.5×32.5×22.5、(スライド棚)76.5×33.5
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162111MWS-804C(OAK)ウッドシェルフ本体4段×1、ストッカー+コの字バー×1、スライド棚×1、コの字バー×1、クロスバー85.5cm×2、支柱×1オーク(木目)幅85.5cm用(本体)168×41.5×123.5、(ストッカー)77×37×31.5、(スライド棚)83.5×38.5×2、(コの字バー)83.5×38.5×2、(支柱)2×40×123.5(ストッカー)70.5×32.5×22.5、(スライド棚)76.5×33.5
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162120MWS-804C(ABR)ウッドシェルフ本体4段×1、ストッカー+コの字バー×1、スライド棚×1、コの字バー×1、クロスバー85.5cm×2、支柱×1Aブラウン(木目)幅85.5cm用(本体)168×41.5×123.5、(ストッカー)77×37×31.5、(スライド棚)83.5×38.5×2、(コの字バー)83.5×38.5×2、(支柱)2×40×123.5(ストッカー)70.5×32.5×22.5、(スライド棚)76.5×33.5
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162129MWS-604C(AWH)ウッドシェルフ本体4段×1、ストッカー+コの字バー×1、スライド棚×1、コの字バー×1、クロスバー65cm×1、支柱×1Aホワイト(木目)幅65cm用(本体)127×41.5×123.5、(ストッカー)57×37×31.5、(スライド棚)63×38.5×2、(コの字バー)63×38.5×2、(支柱)2×40×123.5(ストッカー)50.5×32.5×22.5、(スライド棚)56×33.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162138MWS-604C(AIV)ウッドシェルフ本体4段×1、ストッカー+コの字バー×1、スライド棚×1、コの字バー×1、クロスバー65cm×1、支柱×1Aアイボリー(木目)幅65cm用(本体)127×41.5×123.5、(ストッカー)57×37×31.5、(スライド棚)63×38.5×2、(コの字バー)63×38.5×2、(支柱)2×40×123.5(ストッカー)50.5×32.5×22.5、(スライド棚)56×33.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162147MWS-604C(OAK)ウッドシェルフ本体4段×1、ストッカー+コの字バー×1、スライド棚×1、コの字バー×1、クロスバー65cm×1、支柱×1オーク(木目)幅65cm用(本体)127×41.5×123.5、(ストッカー)57×37×31.5、(スライド棚)63×38.5×2、(コの字バー)63×38.5×2、(支柱)2×40×123.5(ストッカー)50.5×32.5×22.5、(スライド棚)56×33.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13162156MWS-604C(ABR)ウッドシェルフ本体4段×1、ストッカー+コの字バー×1、スライド棚×1、コの字バー×1、クロスバー65cm×1、支柱×1Aブラウン(木目)幅65cm用(本体)127×41.5×123.5、(ストッカー)57×37×31.5、(スライド棚)63×38.5×2、(コの字バー)63×38.5×2、(支柱)2×40×123.5(ストッカー)50.5×32.5×22.5、(スライド棚)56×33.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする