高さと幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック

高さと幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)高さと幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)高さと幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)高さと幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)高さと幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)高さと幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)高さと幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)高さと幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)

押入れやクローゼットの下段に使えるキャスター付きラック
毎日の上げ下げの負担を和らげたり、予備のお布団をスイスイ出し入れ
押入れやクローゼットへ直置きせずに布団を収納
パイプ式だから入れるモノとの設置面が少なく通気性も確保
段差も超えられるキャスターで動き滑らか
幅も伸縮式で大きな布団も収納可能
【棚1段タイプ】
棚の高さは5cm間隔11段階で調整でき、収納ケースやオフシーズンモノのを下段に収納可能
【棚2段タイプ】
棚の高さは5cm間隔17段階で調整可能
2セット以上の布団が入る大容量の収納
棚板が2段なので布団と一緒にシーツやオフシーズンアイテムも収納可能

用途布団収納、押入れ収納などに。幅3段階 高さ調節 収納ラック 押入れ 押入れ収納 クローゼット 収納 布団 布団ラック 収納棚材質フレーム:スチール、キャスター:ポリプロピレン組立時間約40-60分内容量1台
注意
※幅を伸縮する際は、目安線まで伸ばして調整ノブをしっかり締めてください。(目安線位置 シングル: 98.5cm、セミダブル: 118.5cm、ダブル: 138.5cm)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13162741FFR-140W(NMW)13棚2段タイプ(各段)約20、(全体)約4090.5-143.5×65.5×95床から棚まで:(最小)9、(最大)59
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13162725FFR-140S(NMW)8棚1段タイプ約2090.5-143.5×65.5×65床から棚まで:(最小)9、(最大)44.5
オープン
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする