曜日別特売

幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック

幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)幅が変えられる 布団収納 キャスター付きラック - YAMAZEN(山善)

ロータイプでベッド下に入る布団収納ラック
予備のお布団をスイスイ出し入れ
圧縮した布団もすっきり収まる高さ
パイプ式だから入れるモノとの設置面が少なく通気性も確保
段差も超えられるキャスターで動き滑らか
伸縮式で大きな布団も収納可能

用途布団収納、マット、カーペット収納などに。ベッド下 幅3段階 高さ調節 収納ラック 押入れ収納 クローゼット 布団ラック 収納棚材質フレーム:スチール、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)6耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5-143.5×65.5×20高さ(cm)床から棚まで:9組立時間約40-60分位置目安線:シングル:98.5cm、セミダブル:118.5cm、ダブル:138.5cm内容量1台
取扱説明書:(1.04MB)
注意
※幅を伸縮する際は、目安線まで伸ばして調整ノブをしっかり締めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13161901FFR-140L(NMW)
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする