曜日別特売

ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能

ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能 - YAMAZEN(山善)ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能 - YAMAZEN(山善)ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能 - YAMAZEN(山善)ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能 - YAMAZEN(山善)ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能 - YAMAZEN(山善)ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能 - YAMAZEN(山善)ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能 - YAMAZEN(山善)ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能 - YAMAZEN(山善)

行列の整理、誘導、案内に便利なベルトパーテーション
ベースは2種類(ノーマルタイプとスタッキングタイプ)からお選びいただけます
スタッキングタイプは積み重ねて収納可能
ワンタッチで自動ロック&解除が可能
4方向に連結可能なのでお好みのレイアウトに調整できます
自動巻き取りで出し入れスムーズ、使わない時は本体にベルト収納可能
ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様簡単組立
・ノーマルタイプ:ベースと支柱をボルト等で取り付け
・スタッキングタイプ:支柱をベースに差し込み、回して固定するだけで組立可能
別売りの案内板(IBP-IBA5)を組み合わせれば案内看板としてスムーズに誘導可能

用途行列の整理、誘導、案内などに。リールパーテーション ベルトリール 誘導ポール ガイドポール ポールスタンド ポールパーテーションベルト長さ(m)1.95組立時間約10-20分
取扱説明書:(1.06MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
直径(Φcm)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13161630IBP-32-2(BK/ST)1セット(2本)支柱・ベースカバー:金属(ステンレス)、ベース:ポリエチレン/セメント、ベルト:ナイロン8シルバー32
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161639IBP-32-2(RD/ST)1セット(2本)支柱・ベースカバー:金属(ステンレス)、ベース:ポリエチレン/セメント、ベルト:ナイロン8シルバー32
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161648IBP-32-2(BK/BK)1セット(2本)支柱・ベースカバー:金属(スチール)、ベース:ポリエチレン/セメント、ベルト:ナイロン、表面加工:支柱、ベースカバー:エポキシ樹脂塗装8ブラック32
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161657IBP-32-2(RD/BK)1セット(2本)支柱・ベースカバー:金属(スチール)、ベース:ポリエチレン/セメント、ベルト:ナイロン、表面加工:支柱、ベースカバー:エポキシ樹脂塗装8ブラック32
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161666IBP-S35-2(BK/ST)1セット(2本)支柱・ベースカバー:金属(ステンレス)、ベース:金属(スチール)、ベルト:ナイロン、クッション:EVA7.5シルバー35.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161675IBP-S35-2(RD/ST)1セット(2本)支柱・ベースカバー:金属(ステンレス)、ベース:金属(スチール)、ベルト:ナイロン、クッション:EVA7.5シルバー35.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161691IBP-S35-2(BK/BK)1セット(2本)支柱・ベースカバー:金属(スチール)、ベース:金属(スチール)、ベルト:ナイロン、クッション:EVA、表面加工:支柱、ベースカバー:エポキシ樹脂塗装7.5ブラック35.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161700IBP-S35-2(RD/BK)1セット(2本)支柱・ベースカバー:金属(スチール)、ベース:金属(スチール)、ベルト:ナイロン、クッション:EVA、表面加工:支柱、ベースカバー:エポキシ樹脂塗装7.5ブラック35.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161709IBP-S35(BK/ST)1本支柱・ベースカバー:金属(ステンレス)、ベース:金属(スチール)、ベルト:ナイロン、クッション:EVA7.5シルバー35.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161718IBP-S35(RD/ST)1本支柱・ベースカバー:金属(ステンレス)、ベース:金属(スチール)、ベルト:ナイロン、クッション:EVA7.5シルバー35.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161727IBP-S35(BK/BK)1本支柱・ベースカバー:金属(スチール)、ベース:金属(スチール)、ベルト:ナイロン、クッション:EVA、表面加工:支柱、ベースカバー:エポキシ樹脂塗装7.5ブラック35.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161736IBP-S35(RD/BK)1本支柱・ベースカバー:金属(スチール)、ベース:金属(スチール)、ベルト:ナイロン、クッション:EVA、表面加工:支柱、ベースカバー:エポキシ樹脂塗装7.5ブラック35.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする