曜日別特売

上棚付きデスク

上棚付きデスク - YAMAZEN(山善)上棚付きデスク - YAMAZEN(山善)上棚付きデスク - YAMAZEN(山善)上棚付きデスク - YAMAZEN(山善)上棚付きデスク - YAMAZEN(山善)上棚付きデスク - YAMAZEN(山善)上棚付きデスク - YAMAZEN(山善)上棚付きデスク - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

お部屋を圧迫しないタワー型の棚付きデスク
引っ掛け式の上棚は3段階調節可能
上棚には落下防止の背板付き
上棚はモニター台としても使用可能
がたつきを軽減するアジャスター付き

用途パソコンデスク、作業台などに。棚付き ラック付き モニター台 勉強机 学習机 PCデスク ワークデスク 省スペース コンパクト シンプル材質棚板:パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)12耐荷重(kg)(全体)50、(上棚)10、(天板)40寸法(cm)棚板:79.5×24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84.5×49×128高さ(cm)天板:70組立時間約20-30分天板寸法(cm)80×48棚板厚さ(mm)15内容量1台
取扱説明書:(1.43MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13161910GUD-8550(WN/MWH)ウッドナチュラル
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13161919GUD-8550(DBR/MBK)ダークブラウン
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13161919
2025-04-04
用途: パソコン作業のため
その他業種

軽量だが安定感があり、使いやすい。プリンター、紙なども置くことができるのでかた付く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする