TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品

TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 - 共立電子産業TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 - 共立電子産業TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 - 共立電子産業TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 - 共立電子産業TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 - 共立電子産業

Raspberry Pi 2B、3B、3B+、4B 対応
DAC-ICはESSテクノロジー社「ES9023」搭載
ハイレゾ対応 PCM 24bit 192kHz
【付属品】
ネジスペーサ M2.6×11(4個)
DAC基板取付ネジ M2.6×6(8本)

仕様●DAC-IC:ESSテクノロジー社 ES9023●対応Raspberry Pi:2B/3B/3B+/4B質量(g)基板:26出力電圧(V)アナログ:1.9(負荷抵抗10kΩ 1kHz)電源電圧(V)+5(Raspberry Piから供給)対応フォーマットPCM 32bit 192kHz(最大)基板寸法(mm)幅65 奥行き56 高さ22内容量1個
注意
※本製品のご使用にあたってはシングルボードコンピュータRaspberry Piのハードウェアおよびソフトウェアの知識が必要です。
※Raspberry Pi本体、USBケーブルは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13164290I2S-ES9023DAC
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする