曜日別特売

シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 - 共立電子産業

Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。
シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!
シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。
Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。
SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。
【SDカードの製品概要】
Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。
Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、
インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、
慣れない方だと意外と大変な作業となります。
本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が
インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。
スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。
【セット内容】
・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B
・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)
【特長】
CPU
Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。
メモリ
Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。
Ethernet(有線LAN)
従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。
Bluetooth(近距離無線通信)
Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。
HDMIビデオ出力
Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。
ケース
Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。
内部インターフェース
Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。
電源
Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。

仕様
●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ
・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存)
3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSI
出力
ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2
・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック
・ディスプレイ インターフェイス DSI
オーディオ出力
・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック
・HDMI:ビデオ出力と共有
・I2Sピンヘッダ
サイズ56(W)×85(D)×17(H)mm電源5V 3A (USB Type C)本体8GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4)8GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K:2内容量1セット
注意
※SDカード(microSD)は、セット時期によって「メーカー名」「SDカード変換アダプター無しor付き」が写真と異なる場合があります。ご了承ください。
※ご注意:
※時期によりOSのバージョンが変わる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※なお、OSバージョンアップは、必要であればユーザー様の任意にて行ってください。
※一部、入荷時期により商品内容が変更となる場合があります
※セット内容は、予告なく変更する場合がございます
※Wi-Fi、Bluetoothは日本国内に於いて使用する際に必要な技適取得済
※【Raspberry Pi 4を購入する際の注意点】
※電源ケーブルは「Raspberry Pi 4」用に新規でご用意ください
※ Raspberry Pi 4から「USB Cコネクタでの電源」となっています。
※ 従来のACアダプタは使用できませんので「ACアダプタ DC5V 3A (USB-C) / UU318-0530」をご使用ください。
※HDMIケーブルは「Raspberry Pi 4」用に新規でご用意ください
※ Raspberry Pi 4から、映像出力が「HDMIからマイクロHDMIに変更」となっています。
※ 従来のHDMIケーブルは使用できませんので「HDMIケーブル A-D(micro) 1m [RoHS] / 2HDMI-10M」をご使用ください。
※ケースは「Raspberry Pi 4」用にご用意ください。
※Raspberry Pi 4から「電源やHDMIのコネクタが変更」となっています。
※ 従来のケースは使用できませんので「Raspberry Pi 4用ケース」をご使用ください。
※高負荷処理にはファンが必須となりますので、新規でご用意ください
※ Raspberry Pi 4はパフォーマンスが大幅に向上しました。その代わり、非常に高温の熱を発します。
※ 深層学習や動画処理など高CPUパワー処理が必要な場合は本来のパフォーマンスを発揮する為にもファン&ヒートシンクなどの熱対策をかならず行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13164335RASPi4-SDST8GB
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする