曜日別特売

ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTC

ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTC - ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTC - ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTC - ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTC - ビット・トレード・ワン

ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。
ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。
RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。
【製品の特長】
DS3231を採用した高精度なRTC機能
温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。
基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。
【RTCと連動可能、豊富な機能】
・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)
・LED×4
・タクトスイッチ×4
・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V
・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)
・圧電ブザー

用途
・ラズパイ用RTC
・ラズパイの学習用
・アラーム時計(NTP対応)
・センサー&ロガー (GROVE端子利用)
付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません寸法(mm)65×56×20質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応)対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)内容量1個
注意
※ご注意!本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。
※(*RaspberryPiは付属致しません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13164299ADRSRTC
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする